曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□N-W-F1シリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□N-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□N-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□N-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□N-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□N-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□N-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□N-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NCタイプ)CW4000-□N-W-F1シリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※使用コンプレッサは 0.75kw 以下でも使用可能です。
※使用圧力は 0.15MPa 以上でご使用ください。
※オートドレンの使用条件については、メーカーカタログを参照ください。
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
※Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポート、ドレン排出口(メタルボウルのオートドレン付)が対象となります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66430905CW4000-8N-W-F1NPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66430921CW4000-8N-W-F1X1NPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66430930CW4000-10N-W-F1NPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66430939CW4000-10N-W-F1X1NPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66430948CW4000-15N-W-F1NPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66430957CW4000-15N-W-F1X1NPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431027CW4000-8N-W-CF1NPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431036CW4000-8N-W-CF1X1NPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431045CW4000-10N-W-CF1NPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431061CW4000-10N-W-CF1X1NPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431070CW4000-15N-W-CF1NPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431079CW4000-15N-W-CF1X1NPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431149CW4000-8N-W-F1YNPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431158CW4000-8N-W-F1YX1NPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431167CW4000-10N-W-F1YNPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431176CW4000-10N-W-F1YX1NPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431185CW4000-15N-W-F1YNPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431201CW4000-15N-W-F1YX1NPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431271CW4000-8N-W-F1KNPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431280CW4000-8N-W-F1KX1NPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431289CW4000-10N-W-F1KNPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431298CW4000-10N-W-F1KX1NPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431307CW4000-15N-W-F1KNPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431316CW4000-15N-W-F1KX1NPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431386CW4000-8N-W-CF1YNPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431395CW4000-8N-W-CF1YX1NPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431411CW4000-10N-W-CF1YNPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431420CW4000-10N-W-CF1YX1NPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431429CW4000-15N-W-CF1YNPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431438CW4000-15N-W-CF1YX1NPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431508CW4000-8N-W-CF1KNPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431517CW4000-8N-W-CF1KX1NPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431526CW4000-10N-W-CF1KNPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431535CW4000-10N-W-CF1KX1NPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431551CW4000-15N-W-CF1KNPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431560CW4000-15N-W-CF1KX1NPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431630CW4000-8N-W-F1YKNPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431639CW4000-8N-W-F1YKX1NPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431648CW4000-10N-W-F1YKNPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431657CW4000-10N-W-F1YKX1NPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431666CW4000-15N-W-F1YKNPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431675CW4000-15N-W-F1YKX1NPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431745CW4000-8N-W-CF1YKNPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431761CW4000-8N-W-CF1YKX1NPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431770CW4000-10N-W-CF1YKNPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431779CW4000-10N-W-CF1YKX1NPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431788CW4000-15N-W-CF1YKNPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66431797CW4000-15N-W-CF1YKX1NPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする