屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW3000-□G-W-F1シリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW3000-□G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW3000-□G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW3000-□G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW3000-□G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW3000-□G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW3000-□G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW3000-□G-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット Gねじ オートドレン(NCタイプ)CW3000-□G-W-F1シリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)45最小滴下流量(L/min)(ANR)30RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※使用コンプレッサは 0.75kw 以下でも使用可能です。
※使用圧力は 0.15MPa 以上でご使用ください。
※オートドレンの使用条件については、メーカーカタログを参照ください。
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
※Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポート、ドレン排出口(メタルボウルのオートドレン付)が対象となります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66432549CW3000-8G-W-F1G1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
64,100
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432558CW3000-8G-W-F1X1G1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
64,100
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432567CW3000-10G-W-F1G3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
64,100
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432576CW3000-10G-W-F1X1G3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
64,100
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432628CW3000-8G-W-CF1G1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
64,400
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432637CW3000-8G-W-CF1X1G1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
64,400
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432646CW3000-10G-W-CF1G3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
64,400
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432655CW3000-10G-W-CF1X1G3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
64,400
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432707CW3000-8G-W-F1YG1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
65,520
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432716CW3000-8G-W-F1YX1G1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
65,520
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432725CW3000-10G-W-F1YG3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
65,520
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432741CW3000-10G-W-F1YX1G3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
65,520
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432786CW3000-8G-W-CF1YG1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
65,820
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432795CW3000-8G-W-CF1YX1G1/41.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
65,820
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432811CW3000-10G-W-CF1YG3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
65,820
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432820CW3000-10G-W-CF1YX1G3/81.43ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
65,820
57,980
63,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432865CW3000-8G-W-F1KG1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
66,940
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432881CW3000-8G-W-F1KX1G1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
66,940
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432890CW3000-10G-W-F1KG3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
66,940
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432899CW3000-10G-W-F1KX1G3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
66,940
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432951CW3000-8G-W-CF1KG1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,240
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432960CW3000-8G-W-CF1KX1G1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,240
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432969CW3000-10G-W-CF1KG3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,240
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66432978CW3000-10G-W-CF1KX1G3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,240
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66433030CW3000-8G-W-F1YKG1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
68,360
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66433039CW3000-8G-W-F1YKX1G1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
68,360
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66433048CW3000-10G-W-F1YKG3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
68,360
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66433057CW3000-10G-W-F1YKX1G3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3(サブミクロン)
68,360
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66433109CW3000-8G-W-CF1YKG1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
68,660
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66433118CW3000-8G-W-CF1YKX1G1/41.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
68,660
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66433127CW3000-10G-W-CF1YKG3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
68,660
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66433136CW3000-10G-W-CF1YKX1G3/81.53ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3(サブミクロン)
68,660
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする