屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW4000-□-W-F1シリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW4000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW4000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW4000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW4000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW4000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW4000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW4000-□-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット オートドレン(NCタイプ)CW4000-□-W-F1シリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※使用コンプレッサは 0.75kw 以下でも使用可能です。
※使用圧力は 0.15MPa 以上でご使用ください。
※オートドレンの使用条件については、メーカーカタログを参照ください。
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66428909CW4000-8-W-F1Rc1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66428918CW4000-8-W-F1X1Rc1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66428927CW4000-10-W-F1Rc3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66428936CW4000-10-W-F1X1Rc3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66428945CW4000-15-W-F1Rc1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66428961CW4000-15-W-F1X1Rc1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
66428970CW4000-8-W-CF1Rc1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66428979CW4000-8-W-CF1X1Rc1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66428988CW4000-10-W-CF1Rc3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66428997CW4000-10-W-CF1X1Rc3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429006CW4000-15-W-CF1Rc1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429015CW4000-15-W-CF1X1Rc1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429110CW4000-8-W-F1YRc1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429119CW4000-8-W-F1YX1Rc1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429128CW4000-10-W-F1YRc3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429137CW4000-10-W-F1YX1Rc3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429146CW4000-15-W-F1YRc1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429155CW4000-15-W-F1YX1Rc1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429171CW4000-8-W-F1KRc1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429180CW4000-8-W-F1KX1Rc1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429189CW4000-10-W-F1KRc3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429198CW4000-10-W-F1KX1Rc3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429207CW4000-15-W-F1KRc1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429216CW4000-15-W-F1KX1Rc1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429225CW4000-8-W-CF1YRc1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429241CW4000-8-W-CF1YX1Rc1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429250CW4000-10-W-CF1YRc3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429259CW4000-10-W-CF1YX1Rc3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429268CW4000-15-W-CF1YRc1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429277CW4000-15-W-CF1YX1Rc1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429286CW4000-8-W-CF1KRc1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429295CW4000-8-W-CF1KX1Rc1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429311CW4000-10-W-CF1KRc3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429320CW4000-10-W-CF1KX1Rc3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429329CW4000-15-W-CF1KRc1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429338CW4000-15-W-CF1KX1Rc1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429505CW4000-8-W-F1YKRc1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429521CW4000-8-W-F1YKX1Rc1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429530CW4000-10-W-F1YKRc3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429539CW4000-10-W-F1YKX1Rc3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429548CW4000-15-W-F1YKRc1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429557CW4000-15-W-F1YKX1Rc1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429566CW4000-8-W-CF1YKRc1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429575CW4000-8-W-CF1YKX1Rc1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429591CW4000-10-W-CF1YKRc3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429600CW4000-10-W-CF1YKX1Rc3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429609CW4000-15-W-CF1YKRc1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429618CW4000-15-W-CF1YKX1Rc1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429706CW4000-8-W-F1-GW49PRc1/42.16ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
74,080
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
66429715CW4000-8-W-F1X1-GW49PRc1/42.16ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
74,080
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする