曜日別特売

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□N-W-Fシリーズ

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□N-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□N-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□N-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□N-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□N-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□N-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□N-W-Fシリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット NPTねじ オートドレン(NOタイプ)CW4000-□N-W-Fシリーズ - CKD

屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境での使用に
最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)80最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応圧力計添付なしリリーフリリーフ機構付内容量1台
注意
※使用コンプレッサは 0.75kw{90l/min〔ANR〕}以上でご使用ください。
※使用圧力は 0.1MPa 以上でご使用ください。(0.1MPa 上昇まで初期発生ドレンとともにエアパージします。)
※オートドレンの使用条件については、メーカーカタログを参照ください。
※ルブリケータの最少滴下流量は、設定圧力0.5MPaにおいて毎分5滴のタービン油が滴下する流量です。
※Gねじ、NPTねじを選択した場合、IN、OUT、ゲージポート、ドレン排出口(メタルボウルのオートドレン付)が対象となります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
タイプ
ドレン排出
エレメント(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66435385CW4000-8N-W-FNPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435401CW4000-8N-W-FX1NPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435410CW4000-10N-W-FNPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435419CW4000-10N-W-FX1NPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435428CW4000-15N-W-FNPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435437CW4000-15N-W-FX1NPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
67,330
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435507CW4000-8N-W-CFNPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435516CW4000-8N-W-CFX1NPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435525CW4000-10N-W-CFNPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435541CW4000-10N-W-CFX1NPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435550CW4000-15N-W-CFNPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435559CW4000-15N-W-CFX1NPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
67,630
59,980
65,978(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435629CW4000-8N-W-FYNPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435638CW4000-8N-W-FYX1NPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435647CW4000-10N-W-FYNPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435656CW4000-10N-W-FYX1NPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435665CW4000-15N-W-FYNPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435681CW4000-15N-W-FYX1NPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435751CW4000-8N-W-FKNPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435760CW4000-8N-W-FKX1NPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435769CW4000-10N-W-FKNPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435778CW4000-10N-W-FKX1NPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435787CW4000-15N-W-FKNPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435796CW4000-15N-W-FKX1NPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし5
70,170
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435866CW4000-8N-W-CFYNPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435875CW4000-8N-W-CFYX1NPT1/42.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435891CW4000-10N-W-CFYNPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435900CW4000-10N-W-CFYX1NPT3/82.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435909CW4000-15N-W-CFYNPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435918CW4000-15N-W-CFYX1NPT1/22.06ノブなし【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435988CW4000-8N-W-CFKNPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66435997CW4000-8N-W-CFKX1NPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436006CW4000-10N-W-CFKNPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436015CW4000-10N-W-CFKX1NPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436031CW4000-15N-W-CFKNPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436040CW4000-15N-W-CFKX1NPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付5
70,470
61,980
68,178(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436110CW4000-8N-W-FYKNPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436119CW4000-8N-W-FYKX1NPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436128CW4000-10N-W-FYKNPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436137CW4000-10N-W-FYKX1NPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436146CW4000-15N-W-FYKNPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436155CW4000-15N-W-FYKX1NPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コックなし0.3
73,010
63,980
70,378(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436225CW4000-8N-W-CFYKNPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436241CW4000-8N-W-CFYKX1NPT1/42.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436250CW4000-10N-W-CFYKNPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436259CW4000-10N-W-CFYKX1NPT3/82.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436268CW4000-15N-W-CFYKNPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
66436277CW4000-15N-W-CFYKX1NPT1/22.16ノブ付【フィルタドレン排出】手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)、【ルブリケータドレン排出】手動コック付0.3
73,310
64,980
71,478(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする