曜日別特売

ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm

ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm - ミタチ

・新開発二重絶縁モーター
・新設計スリムボディ
・防振型サンドハンドル付属

用途
鉄筋・鉄骨工事
船舶関連工事
付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66478365MG180XD-100V
42,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする