コクヨ
セクションパッド(A1タイプ)
ホワイトボードがない場所での研修・商談・説明・ミーティング・ブレストなどに便利。吊り下げても、立てかけても、置いても使えます。
寸法(mm)
841×594
サイズ
A1
質量(g)
2400
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
64
紙質
上質紙:中紙(ECパルプ使用)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66484105
レ-C1WN
¥
4,400
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください