SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ろ過度(μm)
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66501691
AW40-04BG-27-40-D
ブラケット付
40
リリーフタイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
66501700
AW40-04G-27N-10-D
取付オプションなし
10
ノンリリーフタイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください