有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM)●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●本体サイズ(H×W×D):95×270×308mm●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:規制の対象機器でない●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●タッチパネル:非搭載電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350g(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123メモリー容量16GB解像度最大2048×1536(アナログ)・4096×2160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1920×1080 (FHD)使用CPUCore i5スピーカー内蔵スピーカーOSWindows 11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数6SSD512GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)内容量1台