aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC

aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC - aiwa(アイワ)

賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。
Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。
OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。
6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。

仕様●ハードウェアキーボード:なし●メインメモリ:4GB(+4GB仮想メモリ)●本体サイズ(H):243mm●ディスプレイ詳細:10.1インチ●その他インターフェース:3.5mmイヤフォンジャック●外部ディスプレイ出力:なし●WWAN:なし●ストレージ容量:128GB●ディスプレイサイズ:10.1型●センサ:加速度センサー●附属品:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●本体サイズ(D):162mm●本体サイズ(W):9mm●防水/防塵:防水なし / 防塵なし●バッテリ容量:6000mAh●インストールOS詳細:Android15●メモリカードスロット:あり microSD●WiMAX:なし●電気通信事業法備考:本体●有効画素数(インカメラ):500万画素●有効画素数(アウトカメラ):800万画素●タッチパネル:対応●電波法:適合●CPU詳細:Allwinner A537●ストレージタイプ:eMMC●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体本体質量(g)560g解像度1280×800ドットスピーカー1W 7Ωx2Webカメラアウトカメラあり/インカメラありBluetoothあり 5.4内蔵マイクあり無線LANあり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/nセキュリティ機能なしUSBType-Cポートオフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66525247JA5-TBA1012
オープン
21,980
24,178(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする