カローテ チタンコートブラック IH エッグパン

カローテ チタンコートブラック IH エッグパン - リブプラスカローテ チタンコートブラック IH エッグパン - リブプラスカローテ チタンコートブラック IH エッグパン - リブプラスカローテ チタンコートブラック IH エッグパン - リブプラス

内面チタンコーティング(内面凹凸加工)仕様でより長持ち。底面が広く使いやすい。内外面は高級感のある塗装。木目調の新形状ハンドル。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂ブラック質量(g)(約)457サイズ(cm)14×18表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工(チタンコーティング)、外面/ふっ素樹脂塗膜加工寸法(cm)(約)36.3×15×7.4深さ(cm)内面:(約)3.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622057NM-5106
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする