ミニ高圧油圧シリンダPM-30(クレビス形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-30(クレビス形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式一山クレビス形ポート位置標準内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全32種類を絞り込む
クッション
32種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66693579PM-1CA30×25なし、(可変調整式)有無:あり
44,200
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693588PM-1CA30×50なし、(可変調整式)有無:あり
44,200
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693597PM-1CA30×75なし、(可変調整式)有無:あり
44,200
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693606PM-1CA30×100なし、(可変調整式)有無:あり
44,200
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693615PM-1CA30×150なし、(可変調整式)有無:あり
46,600
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693631PM-1CA30×200なし、(可変調整式)有無:あり
46,600
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693640PM-1CA30×250なし、(可変調整式)有無:あり
50,600
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693649PM-1CA30×300なし、(可変調整式)有無:あり
50,600
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694297PM-1CA30×25Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694306PM-1CA30×50Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694315PM-1CA30×75Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694331PM-1CA30×100Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694340PM-1CA30×150Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
51,400
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694349PM-1CA30×200Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
51,400
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694358PM-1CA30×250Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
55,400
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694367PM-1CA30×300Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
55,400
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695015PM-1CA30×25Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695031PM-1CA30×50Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695040PM-1CA30×75Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695049PM-1CA30×100Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695058PM-1CA30×150Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
51,400
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695067PM-1CA30×200Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
51,400
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695076PM-1CA30×250Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
55,400
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695085PM-1CA30×300Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
55,400
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695740PM-1CA30×25B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
53,800
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695749PM-1CA30×50B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
53,800
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695758PM-1CA30×75B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
53,800
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695767PM-1CA30×100B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
53,800
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695776PM-1CA30×150B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
56,200
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695785PM-1CA30×200B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
56,200
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695801PM-1CA30×250B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
60,200
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695810PM-1CA30×300B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
60,200
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする