曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダPM-25(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-25(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)25区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66690219PM-1ST25×25クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
35,600
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690228PM-1ST25×50クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
35,600
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690237PM-1ST25×75クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
35,600
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690246PM-1ST25×100クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
35,600
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690255PM-1ST25×150クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
38,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690271PM-1ST25×200クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
38,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690280PM-1ST25×250クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
41,900
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690289PM-1ST25×300クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
41,900
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690298PM-1ST25×25Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
37,900
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690307PM-1ST25×50Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
37,900
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690316PM-1ST25×75Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
37,900
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690325PM-1ST25×100Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
37,900
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690341PM-1ST25×150Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
40,300
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690350PM-1ST25×200Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
40,300
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690359PM-1ST25×250Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,200
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690368PM-1ST25×300Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,200
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690937PM-1ST25×25Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
40,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690946PM-1ST25×50Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
40,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690955PM-1ST25×75Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
40,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690971PM-1ST25×100Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
40,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690980PM-1ST25×150Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
42,800
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690989PM-1ST25×200Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
42,800
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690998PM-1ST25×250Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
46,700
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691007PM-1ST25×300Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
46,700
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691016PM-1ST25×25ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,700
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691025PM-1ST25×50ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,700
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691041PM-1ST25×75ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,700
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691050PM-1ST25×100ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,700
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691059PM-1ST25×150ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,100
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691068PM-1ST25×200ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,100
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691077PM-1ST25×250ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691086PM-1ST25×300ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691655PM-1ST25×25Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
40,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691671PM-1ST25×50Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
40,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691680PM-1ST25×75Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
40,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691689PM-1ST25×100Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
40,400
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691698PM-1ST25×150Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
42,800
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691707PM-1ST25×200Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
42,800
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691716PM-1ST25×250Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
46,700
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691725PM-1ST25×300Hクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
46,700
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691741PM-1ST25×25EHクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,700
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691750PM-1ST25×50EHクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,700
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691759PM-1ST25×75EHクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,700
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691768PM-1ST25×100EHクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,700
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691777PM-1ST25×150EHクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,100
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691786PM-1ST25×200EHクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,100
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691795PM-1ST25×250EHクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691811PM-1ST25×300EHクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,000
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66692380PM-1ST25×25Bクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
35,200
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66692389PM-1ST25×50Bクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
35,200
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする