曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダPM-20(フート形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-20(フート形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式軸方向フート形内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
クッション
64種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
周囲温度(℃)
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66687498PM-1LB20×25なし、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
37,800
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687507PM-1LB20×50なし、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
37,800
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687516PM-1LB20×75なし、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
37,800
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687525PM-1LB20×100なし、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
37,800
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687541PM-1LB20×150なし、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
40,300
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687550PM-1LB20×200なし、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
40,300
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687559PM-1LB20×250なし、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
43,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687568PM-1LB20×300なし、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
43,400
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687577PM-1LB20×25Eなし、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
40,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687586PM-1LB20×50Eなし、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
40,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687595PM-1LB20×75Eなし、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
40,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687611PM-1LB20×100Eなし、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
40,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687620PM-1LB20×150Eなし、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,600
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687629PM-1LB20×200Eなし、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,600
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687638PM-1LB20×250Eなし、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,700
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687647PM-1LB20×300Eなし、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,700
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688216PM-1LB20×25Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688225PM-1LB20×50Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688241PM-1LB20×75Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688250PM-1LB20×100Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688259PM-1LB20×150Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
45,100
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688268PM-1LB20×200Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
45,100
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688277PM-1LB20×250Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
48,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688286PM-1LB20×300Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
48,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688295PM-1LB20×25ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688311PM-1LB20×50ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688320PM-1LB20×75ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688329PM-1LB20×100ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688338PM-1LB20×150ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,400
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688347PM-1LB20×200ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,400
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688356PM-1LB20×250ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
50,500
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688365PM-1LB20×300ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
50,500
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688941PM-1LB20×25Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688950PM-1LB20×50Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688959PM-1LB20×75Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688968PM-1LB20×100Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688977PM-1LB20×150Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
45,100
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688986PM-1LB20×200Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
45,100
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688995PM-1LB20×250Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
48,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689011PM-1LB20×300Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
48,200
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689020PM-1LB20×25EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689029PM-1LB20×50EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689038PM-1LB20×75EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689047PM-1LB20×100EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689056PM-1LB20×150EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,400
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689065PM-1LB20×200EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,400
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689081PM-1LB20×250EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
50,500
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66689090PM-1LB20×300EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
50,500
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66689659PM-1LB20×25B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
47,400
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689668PM-1LB20×50B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
47,400
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする