ミニ高圧油圧シリンダPM-40(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-40(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)40区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
周囲温度(℃)
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66695977PM-1ST40×25クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
44,700
43,980
48,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66695986PM-1ST40×50クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
44,700
43,980
48,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66695995PM-1ST40×75クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
44,700
43,980
48,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66696011PM-1ST40×100クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
44,700
43,980
48,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66696020PM-1ST40×150クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
48,300
47,980
52,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66696029PM-1ST40×200クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
48,300
47,980
52,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66696038PM-1ST40×250クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
53,000
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696047PM-1ST40×300クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
53,000
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696056PM-1ST40×25Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,000
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66696065PM-1ST40×50Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,000
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66696081PM-1ST40×75Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,000
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66696090PM-1ST40×100Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,000
46,980
51,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66696099PM-1ST40×150Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
50,600
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696108PM-1ST40×200Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
50,600
49,980
54,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696117PM-1ST40×250Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
55,300
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696126PM-1ST40×300Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
55,300
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696695PM-1ST40×25Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
49,500
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696711PM-1ST40×50Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
49,500
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696720PM-1ST40×75Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
49,500
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696729PM-1ST40×100Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
49,500
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696738PM-1ST40×150Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
53,100
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696747PM-1ST40×200Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
53,100
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696756PM-1ST40×250Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
57,800
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696765PM-1ST40×300Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
57,800
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696781PM-1ST40×25ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
51,800
50,980
56,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696790PM-1ST40×50ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
51,800
50,980
56,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696799PM-1ST40×75ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
51,800
50,980
56,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696808PM-1ST40×100ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
51,800
50,980
56,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696817PM-1ST40×150ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
55,400
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696826PM-1ST40×200ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
55,400
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696835PM-1ST40×250ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
60,100
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696851PM-1ST40×300ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
60,100
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697420PM-1ST40×25Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
49,500
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697429PM-1ST40×50Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
49,500
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697438PM-1ST40×75Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
49,500
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697447PM-1ST40×100Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
49,500
48,980
53,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697456PM-1ST40×150Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
53,100
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697465PM-1ST40×200Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
53,100
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697481PM-1ST40×250Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
57,800
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697490PM-1ST40×300Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
57,800
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697499PM-1ST40×25EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
51,800
50,980
56,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697508PM-1ST40×50EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
51,800
50,980
56,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697517PM-1ST40×75EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
51,800
50,980
56,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697526PM-1ST40×100EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
51,800
50,980
56,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697535PM-1ST40×150EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
55,400
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697551PM-1ST40×200EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
55,400
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697560PM-1ST40×250EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
60,100
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697569PM-1ST40×300EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
60,100
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66698138PM-1ST40×25Bクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
54,300
53,980
59,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66698147PM-1ST40×50Bクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
54,300
53,980
59,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする