ミニ高圧油圧シリンダPM-15(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-15(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク4種標準化(25~100)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)15ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形クッションなし、(可変調整式)有無:あり最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66686981PM-1ST15×25標準
32,900
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66686990PM-1ST15×50標準
32,900
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66686999PM-1ST15×75標準
32,900
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687008PM-1ST15×100標準
32,900
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687017PM-1ST15×25Eヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
35,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687026PM-1ST15×50Eヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
35,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687035PM-1ST15×75Eヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
35,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687051PM-1ST15×100Eヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
35,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする