曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダPM-30(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-30(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
クッション
64種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66693098PM-1ST30×25なし、(可変調整式)有無:あり標準
38,200
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693107PM-1ST30×50なし、(可変調整式)有無:あり標準
38,200
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693116PM-1ST30×75なし、(可変調整式)有無:あり標準
38,200
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693125PM-1ST30×100なし、(可変調整式)有無:あり標準
38,200
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693141PM-1ST30×150なし、(可変調整式)有無:あり標準
40,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693150PM-1ST30×200なし、(可変調整式)有無:あり標準
40,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693159PM-1ST30×250なし、(可変調整式)有無:あり標準
44,600
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693168PM-1ST30×300なし、(可変調整式)有無:あり標準
44,600
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693177PM-1ST30×25Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
40,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693186PM-1ST30×50Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
40,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693195PM-1ST30×75Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
40,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693211PM-1ST30×100Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
40,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693220PM-1ST30×150Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
43,000
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693229PM-1ST30×200Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
43,000
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693238PM-1ST30×250Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
46,900
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693247PM-1ST30×300Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
46,900
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693816PM-1ST30×25Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693825PM-1ST30×50Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693841PM-1ST30×75Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693850PM-1ST30×100Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693859PM-1ST30×150Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
45,500
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693868PM-1ST30×200Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
45,500
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693877PM-1ST30×250Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
49,400
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693886PM-1ST30×300Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
49,400
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693895PM-1ST30×25ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,300
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693911PM-1ST30×50ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,300
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693920PM-1ST30×75ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,300
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693929PM-1ST30×100ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,300
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693938PM-1ST30×150ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,800
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693947PM-1ST30×200ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,800
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693956PM-1ST30×250ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
51,700
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693965PM-1ST30×300ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
51,700
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694541PM-1ST30×25Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66694550PM-1ST30×50Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66694559PM-1ST30×75Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66694568PM-1ST30×100Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
43,000
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66694577PM-1ST30×150Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
45,500
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66694586PM-1ST30×200Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
45,500
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66694595PM-1ST30×250Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
49,400
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694611PM-1ST30×300Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
49,400
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694620PM-1ST30×25EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,300
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66694629PM-1ST30×50EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,300
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66694638PM-1ST30×75EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,300
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66694647PM-1ST30×100EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
45,300
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66694656PM-1ST30×150EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,800
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66694665PM-1ST30×200EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,800
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66694681PM-1ST30×250EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
51,700
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694690PM-1ST30×300EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
51,700
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695259PM-1ST30×25B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
47,800
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66695268PM-1ST30×50B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
47,800
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする