曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダPM-30(ロッド側トラニオン形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-30(ロッド側トラニオン形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側トラニオン形内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
クッション
64種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66693658PM-1TA30×25なし、(可変調整式)有無:あり標準
47,500
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693667PM-1TA30×50なし、(可変調整式)有無:あり標準
47,500
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693676PM-1TA30×75なし、(可変調整式)有無:あり標準
47,500
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693685PM-1TA30×100なし、(可変調整式)有無:あり標準
47,500
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66693701PM-1TA30×150なし、(可変調整式)有無:あり標準
50,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693710PM-1TA30×200なし、(可変調整式)有無:あり標準
50,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693719PM-1TA30×250なし、(可変調整式)有無:あり標準
53,900
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693728PM-1TA30×300なし、(可変調整式)有無:あり標準
53,900
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693737PM-1TA30×25Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,800
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693746PM-1TA30×50Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,800
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693755PM-1TA30×75Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,800
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693771PM-1TA30×100Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,800
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693780PM-1TA30×150Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
52,300
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693789PM-1TA30×200Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
52,300
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693798PM-1TA30×250Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
56,200
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66693807PM-1TA30×300Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
56,200
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694376PM-1TA30×25Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
52,300
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694385PM-1TA30×50Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
52,300
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694401PM-1TA30×75Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
52,300
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694410PM-1TA30×100Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
52,300
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694419PM-1TA30×150Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694428PM-1TA30×200Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694437PM-1TA30×250Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
58,700
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694446PM-1TA30×300Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
58,700
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694455PM-1TA30×25ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
54,600
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694471PM-1TA30×50ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
54,600
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694480PM-1TA30×75ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
54,600
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694489PM-1TA30×100ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
54,600
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694498PM-1TA30×150ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
57,100
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694507PM-1TA30×200ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
57,100
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694516PM-1TA30×250ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
61,000
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66694525PM-1TA30×300ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
61,000
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695101PM-1TA30×25Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
52,300
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695110PM-1TA30×50Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
52,300
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695119PM-1TA30×75Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
52,300
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695128PM-1TA30×100Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
52,300
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695137PM-1TA30×150Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695146PM-1TA30×200Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
54,800
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695155PM-1TA30×250Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
58,700
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695171PM-1TA30×300Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
58,700
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695180PM-1TA30×25EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
54,600
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695189PM-1TA30×50EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
54,600
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695198PM-1TA30×75EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
54,600
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695207PM-1TA30×100EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
54,600
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695216PM-1TA30×150EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
57,100
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695225PM-1TA30×200EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
57,100
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695241PM-1TA30×250EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
61,000
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695250PM-1TA30×300EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
61,000
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695819PM-1TA30×25B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
57,100
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66695828PM-1TA30×50B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
57,100
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする