曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側トラニオン形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側トラニオン形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側トラニオン形内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
クッション
64種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66687900PM-1TA20×25なし、(可変調整式)有無:あり標準
40,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687909PM-1TA20×50なし、(可変調整式)有無:あり標準
40,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687918PM-1TA20×75なし、(可変調整式)有無:あり標準
40,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687927PM-1TA20×100なし、(可変調整式)有無:あり標準
40,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687936PM-1TA20×150なし、(可変調整式)有無:あり標準
42,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687945PM-1TA20×200なし、(可変調整式)有無:あり標準
42,500
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687961PM-1TA20×250なし、(可変調整式)有無:あり標準
45,600
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687970PM-1TA20×300なし、(可変調整式)有無:あり標準
45,600
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687979PM-1TA20×25Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687988PM-1TA20×50Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687997PM-1TA20×75Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688006PM-1TA20×100Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,300
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688015PM-1TA20×150Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,800
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688031PM-1TA20×200Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,800
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688040PM-1TA20×250Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,900
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688049PM-1TA20×300Eなし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,900
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688618PM-1TA20×25Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
44,800
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688627PM-1TA20×50Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
44,800
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688636PM-1TA20×75Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
44,800
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688645PM-1TA20×100Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
44,800
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688661PM-1TA20×150Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
47,300
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688670PM-1TA20×200Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
47,300
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688679PM-1TA20×250Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
50,400
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66688688PM-1TA20×300Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
50,400
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66688697PM-1TA20×25ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,100
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688706PM-1TA20×50ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,100
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688715PM-1TA20×75ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,100
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688731PM-1TA20×100ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,100
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688740PM-1TA20×150ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66688749PM-1TA20×200ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66688758PM-1TA20×250ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
52,700
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66688767PM-1TA20×300ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
52,700
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66689336PM-1TA20×25Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
44,800
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689345PM-1TA20×50Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
44,800
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689361PM-1TA20×75Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
44,800
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689370PM-1TA20×100Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
44,800
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689379PM-1TA20×150Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
47,300
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689388PM-1TA20×200Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
47,300
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689397PM-1TA20×250Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
50,400
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689406PM-1TA20×300Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
50,400
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689415PM-1TA20×25EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,100
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689431PM-1TA20×50EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,100
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689440PM-1TA20×75EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,100
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689449PM-1TA20×100EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,100
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689458PM-1TA20×150EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66689467PM-1TA20×200EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66689476PM-1TA20×250EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
52,700
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66689485PM-1TA20×300EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
52,700
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66690061PM-1TA20×25B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
49,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66690070PM-1TA20×50B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
49,600
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする