曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダPM-40(クレビス形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-40(クレビス形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式一山クレビス形ポート位置標準内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66696458PM-1CA40×25なし、(可変調整式)有無:あり
52,700
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696467PM-1CA40×50なし、(可変調整式)有無:あり
52,700
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696476PM-1CA40×75なし、(可変調整式)有無:あり
52,700
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696485PM-1CA40×100なし、(可変調整式)有無:あり
52,700
51,980
57,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696501PM-1CA40×150なし、(可変調整式)有無:あり
56,200
55,980
61,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696510PM-1CA40×200なし、(可変調整式)有無:あり
56,200
55,980
61,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696519PM-1CA40×250なし、(可変調整式)有無:あり
60,900
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696528PM-1CA40×300なし、(可変調整式)有無:あり
60,900
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697176PM-1CA40×25Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
57,500
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697185PM-1CA40×50Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
57,500
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697201PM-1CA40×75Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
57,500
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697210PM-1CA40×100Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
57,500
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697219PM-1CA40×150Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
61,000
60,980
67,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697228PM-1CA40×200Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
61,000
60,980
67,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697237PM-1CA40×250Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
65,700
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697246PM-1CA40×300Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
65,700
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697901PM-1CA40×25Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
57,500
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697910PM-1CA40×50Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
57,500
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697919PM-1CA40×75Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
57,500
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697928PM-1CA40×100Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
57,500
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697937PM-1CA40×150Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
61,000
60,980
67,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697946PM-1CA40×200Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
61,000
60,980
67,078(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697955PM-1CA40×250Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
65,700
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697971PM-1CA40×300Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
65,700
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66698619PM-1CA40×25B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
62,300
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66698628PM-1CA40×50B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
62,300
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66698637PM-1CA40×75B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
62,300
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66698646PM-1CA40×100B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
62,300
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66698655PM-1CA40×150B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
65,800
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66698671PM-1CA40×200B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
65,800
64,980
71,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66698680PM-1CA40×250B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
70,500
69,980
76,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66698689PM-1CA40×300B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
70,500
69,980
76,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする