ミニ高圧油圧シリンダPM-25(ロット側フランジ形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-25(ロット側フランジ形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)25区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側フランジ形内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66690535PM-1FA25×25クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
39,900
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690551PM-1FA25×50クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
39,900
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690560PM-1FA25×75クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
39,900
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690569PM-1FA25×100クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
39,900
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690578PM-1FA25×150クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
42,400
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690587PM-1FA25×200クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
42,400
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690596PM-1FA25×250クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
46,300
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690605PM-1FA25×300クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり標準
46,300
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690621PM-1FA25×25Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,200
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690630PM-1FA25×50Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,200
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690639PM-1FA25×75Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,200
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690648PM-1FA25×100Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,200
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690657PM-1FA25×150Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,700
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690666PM-1FA25×200Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,700
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66690675PM-1FA25×250Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
48,600
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66690691PM-1FA25×300Eクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
48,600
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66691260PM-1FA25×25Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
44,700
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691269PM-1FA25×50Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
44,700
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691278PM-1FA25×75Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
44,700
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691287PM-1FA25×100Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
44,700
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691296PM-1FA25×150Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
47,200
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691305PM-1FA25×200Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
47,200
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691321PM-1FA25×250Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
51,100
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66691330PM-1FA25×300Rクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり標準
51,100
50,980
56,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66691339PM-1FA25×25ERクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,000
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691348PM-1FA25×50ERクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,000
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691357PM-1FA25×75ERクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,000
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691366PM-1FA25×100ERクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
47,000
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66691375PM-1FA25×150ERクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,500
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66691391PM-1FA25×200ERクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
49,500
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66691400PM-1FA25×250ERクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
53,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66691409PM-1FA25×300ERクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:ありヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
53,400
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする