ミニ高圧油圧シリンダPMD-25(基本形)

ミニ高圧油圧シリンダPMD-25(基本形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ両ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径4種(Φ15~Φ30)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・ダブルタイプ(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式両ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形ポート位置標準内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
クッション
16種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66699660PMD-1ST25×25なし、(可変調整式)有無:あり
52,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66699669PMD-1ST25×50なし、(可変調整式)有無:あり
52,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66699678PMD-1ST25×75なし、(可変調整式)有無:あり
52,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66699687PMD-1ST25×100なし、(可変調整式)有無:あり
52,000
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66699696PMD-1ST25×150なし、(可変調整式)有無:あり
56,200
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66699705PMD-1ST25×200なし、(可変調整式)有無:あり
56,200
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66699721PMD-1ST25×250なし、(可変調整式)有無:あり
61,200
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66699730PMD-1ST25×300なし、(可変調整式)有無:あり
61,200
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66699976PMD-1ST25×25B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
61,600
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66699985PMD-1ST25×50B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
61,600
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66700001PMD-1ST25×75B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
61,600
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66700010PMD-1ST25×100B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
61,600
60,980
67,078(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66700019PMD-1ST25×150B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
65,800
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66700028PMD-1ST25×200B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
65,800
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66700037PMD-1ST25×250B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
70,800
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66700046PMD-1ST25×300B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり
70,800
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする