ミニ高圧油圧シリンダPM-40(フート形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-40(フート形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)40区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式軸方向フート形内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
周囲温度(℃)
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66696135PM-1LB40×25クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
53,500
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696151PM-1LB40×50クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
53,500
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696160PM-1LB40×75クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
53,500
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696169PM-1LB40×100クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
53,500
52,980
58,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696178PM-1LB40×150クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
57,200
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696187PM-1LB40×200クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
57,200
56,980
62,678(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696196PM-1LB40×250クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
62,000
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696205PM-1LB40×300クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
62,000
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696221PM-1LB40×25Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
55,800
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696230PM-1LB40×50Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
55,800
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696239PM-1LB40×75Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
55,800
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696248PM-1LB40×100Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
55,800
54,980
60,478(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696257PM-1LB40×150Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
59,500
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696266PM-1LB40×200Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
59,500
58,980
64,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696275PM-1LB40×250Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
64,300
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696291PM-1LB40×300Eクッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
64,300
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696860PM-1LB40×25Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
58,300
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696869PM-1LB40×50Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
58,300
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696878PM-1LB40×75Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
58,300
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696887PM-1LB40×100Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
58,300
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696896PM-1LB40×150Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
62,000
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696905PM-1LB40×200Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
62,000
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696921PM-1LB40×250Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
66,800
65,980
72,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696930PM-1LB40×300Rクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
66,800
65,980
72,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696939PM-1LB40×25ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
60,600
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696948PM-1LB40×50ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
60,600
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696957PM-1LB40×75ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
60,600
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696966PM-1LB40×100ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
60,600
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696975PM-1LB40×150ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
64,300
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66696991PM-1LB40×200ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
64,300
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697000PM-1LB40×250ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
69,100
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697009PM-1LB40×300ERクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
69,100
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697578PM-1LB40×25Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
58,300
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697587PM-1LB40×50Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
58,300
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697596PM-1LB40×75Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
58,300
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697605PM-1LB40×100Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
58,300
57,980
63,778(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697621PM-1LB40×150Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
62,000
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697630PM-1LB40×200Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
62,000
61,980
68,178(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697639PM-1LB40×250Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
66,800
65,980
72,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697648PM-1LB40×300Hクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
66,800
65,980
72,578(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697657PM-1LB40×25EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
60,600
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697666PM-1LB40×50EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
60,600
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697675PM-1LB40×75EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
60,600
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697691PM-1LB40×100EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
60,600
59,980
65,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697700PM-1LB40×150EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
64,300
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697709PM-1LB40×200EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
64,300
63,980
70,378(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697718PM-1LB40×250EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
69,100
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66697727PM-1LB40×300EHクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)ヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
69,100
68,980
75,878(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66698296PM-1LB40×25Bクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
63,100
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66698305PM-1LB40×50Bクッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
63,100
62,980
69,278(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする