曜日別特売

ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側フランジ形)

ミニ高圧油圧シリンダPM-20(ロット側フランジ形) - JPN[油圧機器・油圧ホース]

ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。
【製品の仕様】
丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)
多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。

用途
小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。
<ご採用事例>
特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。
仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15mmには、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式ロッド側フランジ形内容量1個
注意
※カタログ内のモデル番号に沿って、製品の選択願います。
※先端金具(T形:一山クレビス/Y形:二山クレビス)「単体での販売(お客様装着)」となります。
※製品のご使用時は、「取扱説明書」のご確認の上ご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
クッション
64種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
周囲温度(℃)
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66687656PM-1FA20×25なし、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
35,300
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687665PM-1FA20×50なし、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
35,300
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687681PM-1FA20×75なし、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
35,300
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687690PM-1FA20×100なし、(可変調整式)有無:あり-10~80標準
35,300
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687699PM-1FA20×150なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
37,800
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687708PM-1FA20×200なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
37,800
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687717PM-1FA20×250なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
40,900
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687726PM-1FA20×300なし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
40,900
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687735PM-1FA20×25Eなし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
37,600
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687751PM-1FA20×50Eなし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
37,600
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687760PM-1FA20×75Eなし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
37,600
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687769PM-1FA20×100Eなし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
37,600
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687778PM-1FA20×150Eなし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
40,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687787PM-1FA20×200Eなし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
40,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687796PM-1FA20×250Eなし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
43,200
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66687805PM-1FA20×300Eなし、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
43,200
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688381PM-1FA20×25Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
40,100
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688390PM-1FA20×50Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
40,100
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688399PM-1FA20×75Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
40,100
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688408PM-1FA20×100Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
40,100
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688417PM-1FA20×150Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688426PM-1FA20×200Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688435PM-1FA20×250Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
45,700
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688451PM-1FA20×300Rロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
45,700
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688460PM-1FA20×25ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688469PM-1FA20×50ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688478PM-1FA20×75ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688487PM-1FA20×100ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688496PM-1FA20×150ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688505PM-1FA20×200ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688521PM-1FA20×250ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
48,000
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66688530PM-1FA20×300ERロッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
48,000
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689099PM-1FA20×25Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
40,100
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689108PM-1FA20×50Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
40,100
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689117PM-1FA20×75Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
40,100
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689126PM-1FA20×100Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
40,100
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689135PM-1FA20×150Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689151PM-1FA20×200Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
42,600
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689160PM-1FA20×250Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
45,700
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689169PM-1FA20×300Hヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
45,700
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689178PM-1FA20×25EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689187PM-1FA20×50EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689196PM-1FA20×75EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689205PM-1FA20×100EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
42,400
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689221PM-1FA20×150EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689230PM-1FA20×200EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689239PM-1FA20×250EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
48,000
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689248PM-1FA20×300EHヘッド側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80ヘッド側ポート横取出し(CA形は除く)
48,000
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689817PM-1FA20×25B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66689826PM-1FA20×50B両側クッション付き、(可変調整式)有無:あり(流体温度)-10~80標準
44,900
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする