キャブレター洗浄ブラシ 5サイズセット

キャブレター洗浄ブラシ 5サイズセット - プロト
特記ワイヤー径:0.9/0.9/1.1/1.3/1.3mm キャブレター内部の洗浄に最適。※針金の先端で傷をつけないように注意して作業を行なってください。材質ステンレスシルバーサイズブラシ径:2.5/3.5/4.5/5.5/6.5mm使用箇所キャブレター関連部品品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106,PGR0147,PGR0149内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66774621PGR0147
900
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする