プロト
フォークサポートS ブラック
特記
フロントフェンダーとオートバイフロントタイヤ間に使用。輸送中の揺れを防ぎ、安定性を確保できます。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
使用箇所
トランスポーテーション
関連部品
品番:PGR0083,PGR0082,PGR0085,PGR0131,PGR0084,PGR0135,PGR0154
内容量
1個
注意
※過度なテンションをかけると破損の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66959457
PGR0153
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください