プロト
プラグレンチ3in1
特記
対応サイズ Bタイプ(六角対辺20.8mm) | Dタイプ(六角対辺18.0mm) | Cタイプ(六角対辺16.0mm)
材質
スチール
色
シルバー
サイズ
16/18/20.8mm
使用箇所
プラグ
関連部品
品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106,PGR0147,PGR0149
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66959439
PGR0149
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください