AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
管接続口径1/2ねじの種類Rcボディサイズ40設定圧力(MPa)0.05~0.85フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり排気機構リリーフタイプ圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)流れ方向左→右材質(ケース)ポリカーボネートケース取付ブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67160725AW40-04BDE-7-40-D40
オープン
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする