ノーケン
パワーユニット
材質
ABS
質量(g)
約380
構造
非防滴
耐電圧
1500V AC1分間(接地端子と電源端子間)
使用温度(℃)
0~50(但し、結露しないこと)
消費電力
約10VA Max.
入力電源
90~132V or 180~264V AC50/60Hz
絶縁抵抗
500V DCメガーにて100MQ以上(接地端子と電源端子間)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67320456
PU2000 ソケット付
¥
23,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください