SMC
AF40-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
40
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
材質(ケース)
ポリカーボネートケース
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67767510
AF40-03B-7-10-D
10
左→右
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
31日以内出荷
返品不可
67767528
AF40-03B-7R-100-D
100
右→左
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください