Artecブロック 基本四角 紫
創造力を育てる!日本生まれのアーテックブロック!
紫色の四角いアーテックブロックの100個入セットです。全方向に連結できる独自構造で、自由な発想で立体作品を作ることができます。【「アーテックブロック」とは】日本で生まれた新しいブロックです。世界25ヵ国、日本全国4000箇所以上の幼稚園、保育園に採用!2016年にはグッド・トイ賞にも選ばれた安心の日本製ブロックです。子供から大人までずーっと遊べます。すべての面に穴があいた独自構造のブロック。全方向への連結が可能で、小さいお子さまでも、想像した形をどんどん形にしていけます。専用の電子パーツと組み合わせれば、オリジナルロボットの作成も可能(詳しくはサイトにて)。子供から大人まで、さまざまな遊び方ができる楽しいブロックです。
セット内容ブロック 基本四角×100
材質ABS
荷姿ヘッダー付き袋入り
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロック 基本四角:20×20×20
適合年齢(歳)3歳
内容量1セット(100個)
注意
※ー