Protean
キャリパーピストンインストーラーセット
キャリパーの内溝に取付タイプのダストブーツに最適。
工具も使わず、ピストン取付がスムーズに行えます。
用途
ブレーキキャリパーピストン用ダストブーツの取付時に使用
セット内容
KPR31(31mm)/KPR39(39mm)/KPR46(46mm)/KPR49(49mm)/KPR52(52mm)/KPR55(55mm)/KPR58(58mm)/KPR64(64mm)
材質
【本体】ステンレス【セットケース】ポリプロピレン【接続部】ポリオレフィン樹脂
寸法(mm)
単品:【板厚】0.5【高さ】15
質量(g)
【セット】約102
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットケース】75×78×30
内容量
1セット
関連資料:
(0.49MB)
注意
※ピストン径より少し大きめの径をお使いください。
※単品での販売はおこなっておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67776479
KPR-8S
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください