エヌエスポッパー

エヌエスポッパー - Proteanエヌエスポッパー - Proteanエヌエスポッパー - Protean

キャリパーピストンのオーバーホール新工法(水圧)
固着が激しいピストンに威力を発揮(確実に・短時間で取り出し可能。作業時間の大幅短縮)
優れた安全性(ピストンの飛び出し・ブレーキフルードの飛び散り無し)
使うのは水だけ(エアー・電源不要)

用途自動車ブレーキキャリパーのオーバーホール時に使用(※二輪車・小型トラック一部使用可)セット内容本体・耐圧ホース・CPプラグ3種・KPR-8S(キャリパーピストンインストーラーセット)材質【本体】ハンドル:ゴム・メタル / ポンプ:真鍮・メタル / ケース:ポリプロピレン / 水圧計:メタル、【CPプラグ】ステンレス、【耐圧ホース】ホース部:合成樹脂/接続部:真鍮全長(mm)【耐圧ホース】1000質量(g)【本体】約2580【CPプラグ】約24【耐圧ホース】約165容量(L)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)【CPプラグ】16×33.5接続【耐圧ホース】フレア1/4+1/4【CPプラグ】フレア1/4XM10P1.0 、フレア1/4XM10P1.25 、フレア1/4×3.8-24UNF本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250耐圧性(MPa)【本体】使用:5 / 限界:10 / 圧力計:0~10使用環境水のみ(※オイル等使用不可)圧力(MPa)【耐圧ホース】使用20.5/限界82.0内容量1セット
関連資料:(1.99MB)
注意
※ピストン径より少し大きめの径をお使いください。
※水またはぬるま湯以外の液体を使用しないでください。
※使用後は水を必ず抜き取ってください。(錆や故障の原因となる恐れがあります)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67776470NSP-1
80,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする