曜日別特売

パワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズ

パワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズ - ファーストレイトパワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズ - ファーストレイトパワーグローブ 粉無・グリップ強 FRシリーズ - ファーストレイト

グリップ性の高いパウダー無し天然ゴム製グローブです。
指先~手のひらまでエンボス(凸凹)加工しています。
インストルメント等をご使用する際に適しています。
パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。
落下菌混入を防ぐために、取出口にフイルム張りを施しています。

仕様ASTM D3578規格適合ナチュラル質量(g)5.8タイプ未滅菌内容量1ケース(10箱×100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
アズワン品番
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67914711FR-963手甲幅(±2mm):105L68-9395-68グリーン
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
67914720FR-960手甲幅(±2mm):75SS68-9395-65ピンク
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
67914729FR-962手甲幅(±2mm):95M68-9395-67ブラウン
10,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
67914738FR-964手甲幅(±2mm):65SSS68-9395-64オレンジ
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする