SMC
AF40-D Series エアフィルタ
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
材質(ケース)
レベルゲージ付金属ケース
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
2
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68286341
AF40-06-78-2-D
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください