曜日別特売

卓上CO2/温度/湿度/RTCモニター長期安定動作デュアルビームNDIR式

卓上CO2/温度/湿度/RTCモニター長期安定動作デュアルビームNDIR式 - bitstrong卓上CO2/温度/湿度/RTCモニター長期安定動作デュアルビームNDIR式 - bitstrong卓上CO2/温度/湿度/RTCモニター長期安定動作デュアルビームNDIR式 - bitstrong卓上CO2/温度/湿度/RTCモニター長期安定動作デュアルビームNDIR式 - bitstrong

・CO2濃度、温度、湿度、電源をオフにしても7日間維持するリアルタイムクロック時刻情報を測定します。
・CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化が同等のため、差の変化が少なく長期校正が不要になります。
・約20分で手動校正もできます。
・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。
・最大24時間のCO2の測定結果をチャート表示します。
・2段階のアラーム値を設定できます。
・3色のバックライトで室内のCO2濃度が一目で分かります。
・夜間22:00~6:00では、バックライトが暗くなり外部電池の寿命を伸ばします。

用途・植物工場・温室栽培・キノコ栽培、炭酸飲料工場、ドライアイス・CO2ガス製造保管、ドライアイス冷凍、CO2ガス置換包装、会議室・教室・病室など、炭鉱・トンネル・地下施設など、CO2防火設備、畜舎などでのCO2濃度の測定と24時間記録仕様CO2濃度測定温度依存性:25℃で、1℃あたり±0.2%、または1℃あたり±2ppmの大きい方/CO2濃度測定気圧依存性:1mmHgあたり0.13%(高度な入力により補正)寸法(mm)110×38×27.8本体質量(g)84測定精度CO2濃度:±50ppmまたは読取り値の±5%の大きい値(0~3000ppm)、±7%(3000ppm以上)表示分解能温度測定:0.1℃、湿度測定:1%RH、0.1%RH(最大・最小値表示)温度測定範囲(℃)0~50応答時間CO2濃度:63%ステップの変化で2分未満、90%ステップ変化で4.6分未満/温度測定:20分未満(63%ステップ)消費電力(mA)ピーク時160、平均15(5.0V時)電池寿命(時間)40以上(実験データ)電源(DC-V)5(Micro USBケーブル経由ACアダプターまたはモバイルバッテリー)ウォームアップ時間CO2濃度:15秒動作/保管温度(℃)0~50/-20~60温度測定精度±0.5℃湿度測定精度±5%RH測定範囲(ppm)CO2濃度:0~5000測定再現性(ppm)CO2濃度:20(400)10回/分測定結果の標準偏差アズワン品番67-7353-65動作湿度(%RH)0~95(結露無し)湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(ppm)1(0~1000)、5(1000~2000)、10(>2000)保存湿度(%RH)0~95(結露無し)内容量1個
注意
※USBポートは給電用です。
※外部電源用の充電池は、4000mAh以上の製品を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03510985BS-CO2D-AGn31
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする