SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
30
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
圧力計なし
逆流機能
逆流機能なし
単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流れ方向
取付
ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68442197
AR30-02-R-D
1/4
右→左
取付オプションなし
ハンドル下向き
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
68442206
AR30-03B-Y-D
3/8
左→右
ブラケット付
ハンドル上向き
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください