SONAX
エクストリームセラミックタイヤ+リムディテイラー
タイヤとホイールに使用出来るコート剤。タイヤの自然な艶を取り戻しホイールに滑らかな艶を与える。
用途
車のWAXケミカル
成分
シリコーン系樹脂・石油系溶剤・増粘剤(研磨無し)
幅(mm)
97
高さ(mm)
288
奥行(mm)
60
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※アルミ・スチール・クロームメッキ以外のホイール・2輪車のタイヤには使用出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68492387
350400
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください