曜日別特売

液晶ディスプレイ 43/50型

液晶ディスプレイ 43/50型 - YAMAZEN(山善)液晶ディスプレイ 43/50型 - YAMAZEN(山善)液晶ディスプレイ 43/50型 - YAMAZEN(山善)液晶ディスプレイ 43/50型 - YAMAZEN(山善)液晶ディスプレイ 43/50型 - YAMAZEN(山善)液晶ディスプレイ 43/50型 - YAMAZEN(山善)液晶ディスプレイ 43/50型 - YAMAZEN(山善)液晶ディスプレイ 43/50型 - YAMAZEN(山善)

テレビ会議、ミーティングに最適
パソコンモニターとしてはもちろん、ゲーミングモニター、映画・動画の鑑賞、オフィスでの画面共有・オンライン会議にもおすすめです。
ダイレクト入力切替ボタン搭載リモコン
ダイレクト入力切替ボタンを搭載し、リモコンボタンを1回押すだけで、映像入力を素早く切り替え可能です。わずらわしい操作は一切不要で複雑な操作を覚える必要がなく、誰でも簡単にご使用いただけます。また、リモコンの電池残量が少なくなると知らせる、電池低下アラーム表示機能により、機器が突然使えなくなる心配がなく、安心して作業を続けられます。
上下左右178度の高視野角で斜めから見てもキレイで鮮やかな映像を提供。
多彩な入力端子
ストリーミングメディアプレーヤーやゲームに最適
リモコン電池電圧低下でアラーム表示(本体・リモコン)

用途モニター ディスプレイ 大画面 会議 PCモニター ゲーミング テレワーク リモコン付最大出力(W)スピーカー8+8表面処理グレア視野角H/178°/V/178°(標準値)アスペクト比16:9パネル駆動方式VA内容量1台
取扱説明書:(4.04MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
コントラスト比
解像度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68513186QRMK-43Fスタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、VESAネジ×2(ST4×10mm・下側用)スタンドなし:6.1、スタンドあり:6.24000:11920×1080スタンドなし:95.6×8.7×55.6、スタンドあり:95.6×22.3×60.9
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68513195QRMK-50Uスタンド×2(ネジ4本含む)、リモコン(動作確認要単4形乾電池2本含む)、取扱説明書、保証書、VESAネジ×2(ST6×8mm・下側用)、AV信号アダプターケーブルスタンドなし:9.2、スタンドあり:9.33750:13840×2160スタンドなし:111×8.8×64.4、スタンドあり:111×31×69.7
オープン
47,980
52,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする