曜日別特売

液晶モニタ 27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming VG27AQL5A

液晶モニタ   27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming  VG27AQL5A - ASUS(エイスース)液晶モニタ   27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming  VG27AQL5A - ASUS(エイスース)液晶モニタ   27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming  VG27AQL5A - ASUS(エイスース)液晶モニタ   27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming  VG27AQL5A - ASUS(エイスース)液晶モニタ   27インチ QHD(2560x1440)/Fast IPS/ステレオスピーカー/高さ調節/3年保証 TUF Gaming  VG27AQL5A - ASUS(エイスース)

・プロゲーマー向けに設計された210Hz(OC)リフレッシュレートの27インチQHD(2560x1440)Fast IPSゲーミングモニター
・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現
・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB Sync)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し鮮明なゲーム映像を実現
・マウスで簡単にモニターの設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載
・FreeSync Premiumは、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供

仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度選択 :4 modes、GamePlus 、HDCP : 2.2、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR モード、ASUS Power Sync●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) +20° ~ -20°、高さ調節 0~130mm、縦回転(ピボット) +90° ~ -90°付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)6.4、約8.7 (本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:20.8以下、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)61.50×53.40× 21.50 (スタンド含む)サイズ(inch)27表面処理Anti-Glare型番VG27AQL5Aコントラスト比1300:1(標準)解像度2560×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~233KHz(H) / 48~ 144Hz(V)、DP: 30~311KHz(H) / 48~210Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0) 、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-C (Service Port)、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68515426VG27AQL5A
オープン
34,980
38,478(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする