曜日別特売

液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5A

液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A - ASUS(エイスース)液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A - ASUS(エイスース)液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A - ASUS(エイスース)液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A - ASUS(エイスース)液晶モニタ   23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming  VG249QML5A - ASUS(エイスース)

・240Hzリフレッシュレートの23.8インチ フルHD(1920 x 1080)Fast IPSパネルで高速なゲームプレイを実現
・ASUS Fast IPSテクノロジーにより、0.3ms(最小)の応答時間を実現し、高フレームレートで鮮明なゲーム映像を提供
・FreeSync PremiumおよびG-Sync対応により、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現
・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)により、ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現
・マウスを使って簡単にOSDへアクセスし、モニター設定を調整できるDisplayWidget Centerを搭載
・ユーザーのゲーム体験を向上させるAI搭載機能を備えたTUF Gaming A.Iテクノロジー

仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace free テクノロジー、GameVisual 、カラー温度 : 4 モード、GamePlus 、HDCP : 2.3、Extreme Low Motion Blur 、ELMB Sync、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、ASUS Power Sync 、A.I.アシスタントテクノロジー : AI Visual/ Dynamic Crosshair●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~ -90°付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書質量(kg)4.9、約6.6(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:15以下、スタンバイ時:0.5以下本体寸法(mm)54.1×52.5×20.5 (スタンド含む)サイズ(inch)23.8表面処理Anti-Glare型番VG249QML5Aコントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 DisplayPort: 267~267 KHz(H) / 48~240 Hz (V)、HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 (HBR2)、HDMI(v2.0)、3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68515417VG249QML5A
オープン
26,980
29,678(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする