3.5mmステレオジャック ケーブルガード付き

3.5mmステレオジャック ケーブルガード付き - LINKMAN

ポータブルオーディオ等に使われることの多い3.5mm径のステレオジャックです。プラスチック部分は回すと外れるので外してから電線とはんだづけしてお使いください。

用途中継用材質プラスチック極数3極形式ストレート内径(Φ)ケーブル引出部:4.2キャップ8角、コードブッシュ付RoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオパッケージPJ11ジャック径(Φmm)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561556WTN04F1086S
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする