栽培キット2回分

栽培キット2回分 - グリーンフィールドプロジェクト栽培キット2回分 - グリーンフィールドプロジェクト栽培キット2回分 - グリーンフィールドプロジェクト栽培キット2回分 - グリーンフィールドプロジェクト栽培キット2回分 - グリーンフィールドプロジェクト栽培キット2回分 - グリーンフィールドプロジェクト栽培キット2回分 - グリーンフィールドプロジェクト

化学農薬や化学肥料を使用せずに栽培された親株から採取された「有機の種」がついています。遺伝子組み換えではありません。採取後の種に、化学種子消毒をしていません。安心して栽培をお楽しみいただけます。

用途オンラインレッスンがついているので、栽培初心者さんにもおすすめです。付属品有機種子2回分、栽培用容器材質【容器】受け皿:ポリプロピレン、透明水受け容器:ポリスチレン寸法(cm)栽培容器:約10×14×高さ6内容量1個
注意
※こちらのセットに使用する品種は、すべて固定種となります。栽培条件で結果が異なります。メーカーの都合によりパッケージ、仕様等は予告なく変更になる場合がございます。種子袋は直射日光・湿気を避け涼所で保管し、開封後はできる限り早く栽培を開始して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68635686B218ブロッコリースプラウト
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
68635695B219-m27ヘルシーミックススプラウト
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
68635711B220赤かいわれ大根
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする