曜日別特売

micro:bit用コネクタベース

micro:bit用コネクタベース - スイッチエデュケーションmicro:bit用コネクタベース - スイッチエデュケーションmicro:bit用コネクタベース - スイッチエデュケーション

micro:bit用の拡張モジュールで、専用コネクターが付いた入出力モジュールを3つまでmicro:bitに接続できます。
本商品と合わせて、専用コネクターが付いた入出力モジュールをご購入ください。
下記の商品が対応しています。
micro:bit用圧力センサー(コネクタータイプ)
micro:bit用スライドボリューム(コネクタータイプ)
micro:bit用赤外線受信モジュール(コネクタータイプ)
micro:bit用曲げセンサーモジュール(コネクタータイプ)
micro:bit用人感センサーモジュール(コネクタータイプ)
micro:bit用赤外線LEDモジュール(コネクタータイプ)
micro:bit用フォトインタラプター(コネクタータイプ)
micro:bit用マイクロスイッチ(コネクタータイプ)
micro:bit用ボタンパネル(コネクタータイプ)

仕様[microbit使用ピン番号]P0:P0コネクター、P1:P1コネクター、P2:P2コネクターセット内容コネクターベース本体 ×1台、ネジ(M3×7mm) ×5本、ナット(M3) ×5個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68729775SEDU-052979
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする