パワーダイヤカッターNEO

パワーダイヤカッターNEO - ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤカッターNEO - ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤカッターNEO - ヤナセ(柳瀬)

強力溶着技術によりダイヤ粒子を強固に固定しています。鋭い切れ味で長寿命です。

用途FRP・樹脂・タイル・モルタル・一般鉄鋼材・鋳鉄管・塩ビ管・コンクリート・レンガ・木材の切断に。粒度60砥材ダイヤタイプ溶着内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68759760DPDKN-100【電着】1.6【基盤】1.12015200100
1,600
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
68759769DPDKN-125【電着】3【基盤】1.32212200125
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする