高効率の太陽電池パネル
17%の高い変換効率を発揮する単結晶材料を使用したソーラーパネルで、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています。パネルには2mmのJSTコネクタが取り付けられ、Seeeduinoマイクロコントローラシリーズ、Lipo Rider充電ボードシリーズ、XBeeキャリアWSN製品シリーズなど、ほとんどのソーラー電源ボードと組み合わせることができます。
太陽光の強度にもよりますが、通常の開回路電圧は約5Vです。明るい夏の日には、ピークOC電圧が最大10Vに達することもあります。Lipo Riderのように、入力電圧範囲の狭いボードへの損傷を防ぐために、接続する前にOC電圧が安全かどうかを確認してください。