曜日別特売

座付フラットボルト(ナット付)

座付フラットボルト(ナット付) - BXカネシン座付フラットボルト(ナット付) - BXカネシン座付フラットボルト(ナット付) - BXカネシン

座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。
最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)
座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。
座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。

用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)内容量1本
注意
※使用する用途や木材に合わせた長さをお選びください。スリムレスビー羽子板ボルト、NTレスビー羽子板ボルト、BXバネ付羽子板ボルトはナットが回せないため、併用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68767381ZFB-110
165
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
68767390ZFB-125
170
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
68767399ZFB-140
180
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
68767408ZFB-180
275
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
68767417ZFB-270
355
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする