曜日別特売
ZFB-125 座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン 68767390

製品画像

ZFB-125 座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン 68767390
ZFB-125 座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン 68767390
ZFB-125 座付フラットボルト(ナット付) BXカネシン 68767390

座付フラットボルト(ナット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68767390品番ZFB-125
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

座金とボルトを一体成形したM12ボルトです。最小限の座掘りで木材とフラットになるため、木材の断面欠損を抑えることができます。また、座金部裏面の突起が空回りを防止します。
最小限の座掘りで木材とフラットに施工できるため、木材の断面欠損を抑えることができます。(推奨座掘り寸法はΦ50×深さ7mmです。)
座金裏面の3ヶ所の突起が木材に食込み空回りを防止するので、片側からのナット締めが可能となり、壁面仕上がり後もナットの追い締めが行えます。
座金表面に四角穴を施しており、メーカーの他金物で使用するビスのビット(#3)を使用して空回りを防止することができます。

用途羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。付属品ナット×1個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
注意
※使用する用途や木材に合わせた長さをお選びください。スリムレスビー羽子板ボルト、NTレスビー羽子板ボルト、BXバネ付羽子板ボルトはナットが回せないため、併用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする