〔枠材用〕ミドルコーナー10

〔枠材用〕ミドルコーナー10 - BXカネシン〔枠材用〕ミドルコーナー10 - BXカネシン〔枠材用〕ミドルコーナー10 - BXカネシン〔枠材用〕ミドルコーナー10 - BXカネシン

27~45mm厚の枠材を介して柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。簡単施工でホールダウン金物10kN用のかわりに使用できます。
枠材は、縦勝ち横勝ちどちらでも施工可能でパネル工法などに最適です。
柱・横架材に枠材(幅78mm以上、厚さ27mm~45mmまで)を介して施工ができるため、パネル工法などの施工時に現場での枠材欠き込み作業などが軽減されます。
本体幅が45mmとコンパクトで耐力面材の真壁仕様でも納まりがよく、施工性が向上します。枠材は縦勝ち横勝ちどちらでも施工が可能です。
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。外周部に金物を出さずに接合できます。

用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。付属品ビスYPR-135(Mブルー)×8本材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)内容量1個
注意
※枠材は幅78mm以上、厚さ27mm~45mmとしてください。床合板は厚さ30mm以下としてください。柱側の枠材を固定する釘は、下記の条件にてご使用ください。
※枠材の厚さが30mm以下の場合:N75またはN90で300ピッチ以下かつ9本以上。
※枠材の厚さが30mm超~45mmの場合:N90で300ピッチ以下かつ9本以上。1階柱脚部に使用する場合は、土台と基礎を適切に緊結してください。本製品はミドルコーナー15、ミドルコーナー15合板タイプと金物を共用していますが、接合ビスが異なりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68767575FMC10
840
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする