曜日別特売

PLAUD NotePin 専用ネックストラップ

PLAUD NotePin 専用ネックストラップ - PLAUDNOTE

NotePinをフックで簡単かつ強固に取り付けて首にかけることができる、専用デザインのネックストラップです。
素材はナイロンタイプで耐久性に優れ、長時間の使用でも快適な着け心地を実現します。
ダブルアジャスターで約38~78cmの範囲で長さを簡単に調整でき、首元にぴったりフィット。移動中や作業中でもNotePinを首に掛けておけば、いつでもすぐに録音でき、紛失の心配も軽減します。

セット内容NotePin専用ネックストラップ ×1質量(g)3.8寸法(cm)約38~78素材合金、ナイロン、TPU内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68766008NP-AC-Lanyard1
オープン
3,100
3,410(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする