友屋
大型車用カーストップ
質量(kg)
約3.5
サイズ
W120×D250×H175mm
備考
○把手付
素材
合成ゴム
連結
可能
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68784445
56303BLK
KGST-231 ブラック
¥
10,340
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68784461
56303YLW
KGST-232 イエロー
¥
11,550
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください